TKGアルミ厚板ノンスティックフライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18773807 品番
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

業務用のハード使用にも耐える板厚設計。
オーブン仕様OKで調理を完全サポート。

サイズ(cm)27 適合ガス火専用 材質アルミ 質量(kg)1.11 内径(Φmm)270 板厚(mm)4 外径×深さ(Φmm×mm)279×40 TKG品番9-0105-0103 TKG品番(2017)6-0098-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18773816
2017-07-10
用途:
調理

IHで使用しているのですが、とにかく温まるのに時間がかかります。IHならやはり鉄のほうが断然おすすめですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする