TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKG アルミ厚板 ノンスティック クレープパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18773834
品番
‐
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
業務用のハード使用にも耐える板厚設計。
オーブン仕様OKで調理を完全サポート。
サイズ(cm)
25
材質
アルミ
質量(kg)
0.63
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
261×22
板厚(mm)
4.0
底径(Φmm)
215
TKG品番
9-0105-0301
TKG品番(2017)
6-0098-0301