SW-820B 電動式ネギスライサー 中部コーポレーション 18778366

 

SW-820B 電動式ネギスライサー 中部コーポレーション 18778366 SW-820B 電動式ネギスライサー 中部コーポレーション 18778366

電動式ネギスライサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18778366 品番SW-820B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥172,000

厚み調整:1〜5mm(無段階)
ネギを送りベルトに挟めば、あとは全自動でスライスします。
専用の刃物研磨器が標準装備されていますので、切れ味が悪くなってきたら刃先を研磨する事ができます。

質量(kg)12 間口W×奥行D×高さH(mm)258×437(+125)×426、(投入口)86×35 消費電力(W)80 電源単相100V50/60Hz 定格時間(分)25 TKG品番9-0670-0801 TKG品番(2017)6-0592-0801

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18778366 SW-820B 17658506 SW-820B ネギスライサー 中部コーポレーション ネギスライサー 中部コーポレーション 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする