JSG-120R クビンス サイレントジューサー クビンス 18779127

クビンス サイレントジューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18779127品番JSG-120R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

低速回転のスクリューが食材をおろさず圧縮して搾汁。美味しさも栄養もそのまま。
おろさずに押して搾る石臼方式(低速圧搾の搾汁方式)です。
材料の特性を維持して、栄養素の破壊を最小にした100%天然のジュースを飲むことができます。
高いビタミンC含量・クビンスサイレントジューサーで搾ったジュースは、
一般的な高速ジューサーに比べビタミンCが約6倍(トマト100gあたり)含まれています。
独自の特許新技術を導入したウルテムスクリューにより野菜や果物の搾汁量と
栄養素の吸収率を増加させ、ジュース層の分離現象を防いでくれます。
一般的な高速ジューサーと比べて騒音や振動が少なく静かな動作環境を提供します。
二段階安全装置で、すべての部品が正しく組み立てられ、本体に装着されないと電源が入りません。
安心して操作できます。スクリューは米航空宇宙局NASAが認めた高い強度が特徴の
環境にやさしい素材「ウルテム」を使用。
ジュースがこぼれないスマートキャップ付。ミックスジュースやスムージー作りにも便利です。
フローズンアタッチメント凍らせたフルーツで100%フルーツシャーベットが作れます。
洗浄回転ブラシ手間のかかるストレーナーの洗浄も簡単にできます。
般的な高速ジューサークビンスサイレントジューサー約20個のプチトマトを搾った時、約1.5倍多く搾れます。

レッド間口W×奥行D×高さH(mm)244×191×413TKG品番(2017)6-0817-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする