TKG アルミ ピザパン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18779276 品番
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。

呼び寸法(cm)25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×14 TKG品番9-0961-0303 TKG品番(2017)6-0849-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18779267
2020-02-15
用途:
ピザの調理、切り分け作業用
サービス業

お店で出しているピザが20cmサイズの為、少し大きいこのサイズを選びました。
思ってたよりも厚みがあり、しっかりした作りなので切り分け作業が特に安定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18779303
2018-01-17
用途:
ピザ用
製造業

ホットプレートで焼いたピザをピザカッターで切るための皿ですがこのサイズの皿は余りありません。まだ使ってませんがいい品物です。

対象商品:
18779267
2016-03-03
用途:
ピザを焼きます
飲食業

大変満足です。

対象商品:
18779285
2016-04-23
用途:
ピザ
飲食業

ピザが、抜群にパリパリなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする