WBC6103 TKG ノンスティックベーキングトレー TKG 18780493 WBC6103 TKG ノンスティックベーキングトレー TKG 18780493

TKG ノンスティックベーキングトレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18780493 品番 WBC6103
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

非常に高い温度条件においても、優れた耐久性により歪み、変形をおこしません。
均等な熱伝導に優れているのでオーブン庫内での熱まわりが良く、短時間で効率的に焼き上げます。
ノンスティックタイプはフッ素樹脂3コート加工で耐摩耗性優れ、直火での加熱にも適しています。

内寸法(mm)405×305 高さ(cm)6.5 外寸(cm)42×32 材質硬質アルマイト+内面フッ素樹脂3コート加工 板厚(mm)1.9 TKG品番9-0139-0503 TKG品番(2017)6-0137-0503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-10
用途:
オーブン天板
製造業

マルゼンのガスレンジを使用していますが
300×400のフレンチ天板は2cm大きいので入らず、
ちょうど良いサイズをずっと探しておりこちらを購入しました。

深さがありますが、重さ,材質ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする