※使用例

Q5KYSK090T01 プロテクションパッド NMAX('16〜’20) ワイズギア 18784328 Q5KYSK090T01 プロテクションパッド NMAX('16〜’20) ワイズギア 18784328

プロテクションパッド NMAX('16〜’20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18784328 品番Q5KYSK090T01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

乗降時のすり傷から車両を保護するプロテクションパッド。
車両形状にフィットし、スポーティーなイメージを高めます。

取付取付工数:0.2h
注意
※公式サイト等で適合車種をお確かめのうえご購入ください
車体側の貼付部分の脱脂が不充分な場合、乗車中にはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。
気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、車体側の貼付部分の温度が20℃以上になるようにして作業してください。
完全接着するまでに48時間必要です。完全接着前に使用すると、はがれやズレが発生する恐れがあります。
一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする