さすまた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 18793635 品番 3996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,000
販売価格(税別)
159,091

最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具
軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます
材質:ステンレス,アルミ

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ステンレス、アルミ 全長(mm)1820 質量(g)1500 外幅(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする