上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.001 最小表示(mg)1 ひょう量(g)220 注文コード18795905 品番PR223JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最小表示・ひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

用途
特定計量器
パーセント計量
データ通信
床下計量
個数計数
付属品風防・表示部保護カバー 仕様●表示部保護カバー:標準装備●最小軽量値(g):0.82●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●風防:標準装備 寸法(mm)317×303×201(D×H×W) 電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 最小表示(mg)1 計量皿寸法(mm)Φ120 計測単位ミリグラム;グラム;キログラム;カラット 通信方式RS232 計量皿寸法(Φmm)120 繰返し性代表値:0.001g 表示器別売アクセサリ ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃〜30℃、湿度: 80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで 直線性(USP、0.1%、代表値) 安定時間(秒)2 校正分銅200g、OIMLE2またはASTMCL1 最大秤量(g)220 材質(計量皿)ステンレススチール 正味質量(kg)4.5 最小計量値(USP、0.1%、代表値)
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする