画像準備中

CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3冊×5箱) 目盛仕様目盛数字:0〜800℃ 注文コード18824514 品番ET203
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は目盛仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
用途EH,KH,シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 入力種類熱電対 K 全幅(mm)200 全長(m)20 目盛(mm)(時間)25 目盛仕様目盛数字:0〜800℃ 最小目盛10 有効記録幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする