曜日別特売
M-7381 シルバーキャンピングマット CAPTAIN STAG 18830613

 

M-7381 シルバーキャンピングマット CAPTAIN STAG 18830613
M-7381 シルバーキャンピングマット CAPTAIN STAG 18830613

シルバーキャンピングマット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)60
内容量1枚注文コード18830613品番M-7381
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

パッと広げて敷くだけ。
すわり心地ソフトです

材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレンシルバー幅(cm)60長さ(cm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18830595
2023-05-24
用途: 冬の寒いとき布団の上に敷く
製造業

とても暖かいです。腰痛が治りました。畳むとコンパクトになりマットレスより邪魔になりません。

対象商品 : 18830604
2023-11-20
用途: 部屋
製造業

耐久性はあまり良くないと思う。
普通に使うと半年は持たない。

対象商品 : 18830595
2020-09-09
用途: 室内の遮熱
株式会社江戸川自動車

大きな窓ガラスに、夏の日差しを遮断する事や温度を保つためとても便利だ。

1が参考にしています
対象商品 : 18830604
2020-10-16
用途: 物置屋根シートカバー下に
その他業種

屋根の傷みが目立ちシートでカバーを作るためのクッション材として使用。厚みがあり使い勝手が良かった。

対象商品 : 18830595
2020-11-20
用途: フローリングの上に敷いて、植木をのせている。
卸売・小売業

厚みが有り、安定感が有る。カッテンぐにより、自由にサイズが決められる。

対象商品 : 18830604
2019-09-24
用途: フレキソーラーパネルの下地に
WEB-ARTS商会

パネルをクルマの屋根に装着する際のクッション材として適当な大きさと厚みから採用。この手のマットは一般的にレジャーシートとして売られているものの方が安価で入手が容易。接着剤に適当なものを見つけられず苦戦。

1が参考にしています
対象商品 : 18830595
2017-10-19
用途: 簡易宿泊
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で泊まりになる際、車中泊などで重宝しています。現場近くに宿が無く急な案件で必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 18830595
2017-01-22
用途: ベビーマッサージの下敷き
医療・福祉・介護関連業

大きさも求めていたサイズで、しかもリーズナブルで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする