EVAフォームマット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18830656 品番 UB-3001
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

波型なので、優れた保温性とクッション性。
折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。
キャンピングマットにも。

材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム グリーン 幅(cm)140 長さ(cm)217 厚さ(cm)1.5 収納時寸法(cm)70×13×39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
床材の上での作業に
製造業

寝転んで作業するには長時間でもとても楽。キャンプでは定番!

対象商品:
18830647
2022-11-09
用途:
キャンプに丁度良い
建設業・工事業

固い床に敷き、この上で寝袋を置いて寝ると、床の固さが感じられず、とても快適に寝れる。

1人が参考にしています
対象商品:
18830647
2021-04-24
用途:
軽トラのOIL交換のために購入
有限会社黒須商店 様

オイル交換の時に横になって、作業するときのために購入したけど、災害時やキャンプにも使えるクオリティだと思います。やや満足にしたのは、収納袋などがあれば良かったと思ったからです。

1人が参考にしています
対象商品:
18830647
2020-11-04
用途:
座り込んでの作業時、レジャーでの使用
狭山貨物運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

コンパクトにまとまり便利です。火の粉等が当たるとすぐ溶けますけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする