VRM338

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18834944 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

1977年にタイで設立したVeeRubber社。
世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。
各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。
世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。
トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤサイズ90/90-14 リム径(inch)14 タイプT/L 主な適合車種Dio(リア)、PCX(フロント) 速度記号/荷重表示46P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18834944
2022-07-24
用途:
Address110リヤタイヤ
農・林・水産業

硬いので交換作業は少しやりにくかったです。タイヤが温まらない冬場は滑りやすいので、濡れた路面は少し注意が必要です。それを差し引いてもロングライフでコスパ良いです。僕の走り方ではIRCの1.5倍長持ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
18834944
2022-01-30
用途:
DIO 110のリアタイヤに

以前フロント用を購入した際は段ボールに入れられて梱包されていましたが、何故か今回のリアタイヤは裸にラベルが貼られているだけでした。
別にタイヤなので外で使用する為、裸で発送でも良いのですがフロント用と大してサイズも変わらないのに何故かなと疑問が残りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする