VRM119C

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18834962 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1977年にタイで設立したVeeRubber社。
世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。
各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。
世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ
・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。
・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。

タイヤサイズ120/70-12 リム径(inch)12 タイプT/L 適合車種GROM(フロント)、マジェスティ125(フロント) 速度記号/荷重表示51L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-20
用途:
グロムリヤタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダグロム純正採用品ですので十分に良い。但し一般の方が交換をするには70%偏平のこのタイヤには苦労するだろうけど→そうした場合はプロショップに依頼をされるのが良い。
オンオフ両様のパターンが丁度良い。現地では幅広く完成車装着用メーカーとして知られているタイヤメーカーですので安心して使用出来ます。

対象商品:
18834978
2019-09-09
用途:
バイクのリアタイヤに使用。
seafox 様

商品説明の写真と、実際に届いたタイヤのパターンが全く違っていた。ゴム質も非常に固く、ホイールへの装着は、過去一番苦戦しました。路面がドライ時はいいが、濡れているととっても滑ります。正直、名のあるメーカーの物にしておけば良かったと、後悔してます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
別途ご連絡いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする