VRM146

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18834987 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1977年にタイで設立したVeeRubber社。
世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。
各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。
世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。

タイヤサイズ80/100-10 リム径(inch)10 タイプT/L 主な適合車種Dio、Today、ジョルカブ 速度記号/荷重表示46J
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。タイヤのみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18834987
2020-10-15
用途:
バイクに取付

早速到着ししました、バイクに取付
走行運転しています、良い商品と思います

対象商品:
18834987
2019-10-03
用途:
フロントに使用
ダイヤ 様 (サービス業)

原付なので速さを求める走りをする訳ではないので必要十分な性能だと思います。不安な人は高いタイヤを買えばイイ。考えれば解る事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする