D022 コンクリート面強化剤 アサヒペン 18835312

コンクリート面強化剤

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(1L)
注文コード
18835312
品番
D022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

コンクリート・モルタル・スレート瓦等の未塗装部分に。
コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上、劣化防止、防塵に優れた効果があります。
シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。
酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。
水性なので安全、後始末も水でできるので、取扱いがとても簡単です。

用途
コンクリート・モルタル・スレート瓦等の未塗装部分に。
ライトブルー(施工後は無色)
主な用途
コンクリート・モルタル・スレート瓦
使用場所
屋外用
特性
耐摩耗
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)
7~10(吸い込みの多い場合3~5)
乾燥時間
夏期/約30分~1時間、冬期/約1~2時間
注意
※混和剤ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835312
2021-11-09
用途: 駐車場のコンクリートの劣化予防に。
有限会社加藤 網走らーめんサービス業

何度か購入しています。13年目になる駐車場のコンクリートの劣化が気になり、コンクリート強化剤を使用しています。液剤の色が青色ですが、仕上がりはコンクリートの色合いが少し濃くなりいい感じです。ローラーで液剤を伸ばしていくので施工も簡単です。

対象商品 : 18835303
2021-06-20
用途: 駐車場の土間コン
建設業・工事業

車を止めない所はなかなかいい感じです。24時間以内に車を止めた所にタイヤ痕ができてしまいました。

対象商品 : 18835303
2021-02-01
用途: コンクリート表面の処理
製造業

意外と塗面積が少ない、
防塵には効果はあるみたい。
あとは耐久性がどのくらいか?

対象商品 : 18835303
2020-10-21
用途: コンクリート擁壁の風化防止
有限会社ナカムラセンイ

自宅新築に伴い、基礎断熱で床下暖房を採用する事になり、コンクリートの粉塵と臭い対策の為に、この商品の塗布を検討しているので、効果の検証のために、すでに施工が終了している
コンクリート擁壁に塗布してみた。

水のような粘度なのと、広い面積を塗らなければならない為、ローラーや刷毛ではなく、農薬散布などに使用するガーデンスプレー(品番61084372)も一緒に購入し、付属のフラットノズルを使用して散布した。

吸い込みの良い所は、2度塗りする必要があるが、しっかり塗れた所は、吸い込まなくなるので分かり易い。

塗布すると、白いコンクリート表面の色が水に濡れた様な色合いの鼠色になり、表面が少し艶やかになります。塗料と異なり、コンクリートに染み込み、コンクリートの成分と反応する事で、強固な物質を形成するので、コンクリート表面が強化されるという仕組みです。塗料と異なり、剥がれないのがいいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 18835312
2020-05-19
用途: コンクリートブロックの酸性化防止に使用。

思った以上に効果があると思います。
後は、どれだけの期間もつか観察していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18835303
2020-07-22
用途: 犬走の塗装
その他業種

無色に仕上がるので、気を遣わずに塗装でき良かったです。経年変化の効果を期待してみます。

対象商品 : 18835303
2018-05-30
用途: 下地コンクリート補強のため
その他業種

まだ塗布したばかりなので、よいのかどうかわかりませんが、購入対応などはよかったです。
商品は刷毛でぬりましたが、塗布しやすく扱いやすかったです。

対象商品 : 18835303
2020-07-08
用途: 建て替えガレージのコンクリ床用(個人用)

コンクリ打設後の歩行可能時点でローラー塗りを考えていたが、注意事項に一ヶ月後とある!。勝手にすぐ塗れると思い込んでいた自分が悪かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする