油性木部防虫・防腐ステインEX

(21件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 18835477 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。
木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。
素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。
塗りやすく木目を美しく生かします。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。

用途
ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。
外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。
ダークオーク 主な用途屋外木部・木製品 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2〜5 塗り面積(2回塗り)(m2)30〜50 乾燥時間夏期/12〜24時間 冬期/1〜2日 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
塗装

現状の色と相違なく塗れました。少々乾きが遅いのが難点でしょうか?

2025-05-19
用途:
屋外用ベランダ防水・虫
その他業種

昨年購入した移動式ベランダの防水・虫の為に使用 北海道では冬期間使用出来ないので納屋で保管翌年春使用前にこの油性剤を塗布 ベランダの ロングライフ が期待出来そう

対象商品:
18835522
2024-05-18
用途:
エクステリアのウッドデッキ塗装
株式会社アースエレメント 様

油性で粘りが少なく塗りやすい塗料の上、コンクリートの上に多少こぼしても目立たない色合いのため、スムーズに作業を進めることが出来ました。仕上がりの色も自然な風合いでとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18835513
2024-08-08
用途:
杉のデッキ塗装
ヤスイ 様 (農・林・水産業)

伸びもいいし、乾きも早い、二回塗りも早い、仕事がはかどる。

対象商品:
18835477
2024-02-13
用途:
杉板、柱などの塗装

今回二度目の購入となります。色は最も濃いダークオークですが塗った後に板目も見えます。今回屋内に使ったので匂いが気になりましたが、過去に屋外使用したときは気になりませんでした。14L入りがあるといいのですが。

対象商品:
18835556
2021-10-20
用途:
ウッドデッキの塗装に

以前他メーカーの同種塗料を使っていましたが、比較すると乾きが早いです。以前の物は3日たってもベタツキがありましたが、こちらは翌日にはサラッとした感じになります。これで肝心の防虫防腐性能が同等だったらこちらをリピートします。価格もこちらのほうがかなり安いです。

対象商品:
18835556
2021-05-06
用途:
外部フェンス塗装
農・林・水産業

家の周囲をヒノキの端材でフェンスを製作しており、この塗装に利用しています。
やはり木のフェンスに塗ると庭まで引き締まって見えます。
油性ですので塗った後の雨水のはじきは〇、効果がどれぐらい持つかはこれから検証していきます。

対象商品:
18835468
2021-07-08
用途:
デッキづくり
COLLEVERDE 自然農園 様 (農・林・水産業)

2度塗りしていたら足りなくなった。
思いのほか吸い込むようです。効果も高いのでしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする