- 油性多用途カラー アサヒペン 18836703

- 油性多用途カラー アサヒペン 18836703
- 油性多用途カラー アサヒペン 18836703
- 油性多用途カラー アサヒペン 18836703

油性多用途カラー

(19件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
色ツヤ消し白
ツヤ消し白
こげ茶
なす紺
アイボリー
オレンジ
オーシャンブルー
オータムブラウン
カーキー
クリーム
グレー
ショコラブラウン
ソフトグレー
チョコレート
ツヤ消し黒
ブラウン
ベージュ
ミルキーホワイト
ライトカーキー
ライトグリーン
ライトグレー
水色
白
空色
緑
若草色
赤
赤さび
青
黄色
黒
内容量1缶(0.7L)注文コード18836703品番-
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。

用途
屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)
色
ツヤ消し白
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
4.5~7.0
主成分
長油性アルキド樹脂
主な用途
屋内外鉄部、木部、トタン
乾燥時間(時間)
夏期/4~6、冬期/10~15
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.7kg
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
サビドメ
塗り面積(1回塗り)(m2)
4.5~7.0
関連資料:
注意
※直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
結露する時期には、午後3時までに塗り終えてください。

商品説明動画

油性多用途カラー
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-17
用途: 屋外用灯油タンクの塗装に
運輸・通信業

本製品は屋外にある鉄製品の塗装には最適、錆び止め成分配合で塗膜も強固なので安心です。下地の隠蔽力、発色も良いですね。

対象商品 : 18836703
2026-10-13
用途: トタン壁塗装
サービス業

油性と水性でどちらが良いか思案中です。つや消しの方が古民家には合います。

対象商品 : 89692023
2026-04-16
用途: 外壁塗装
金成 様(製造業)

水性塗料を使用してましたがやはり
外は油性ペイントですね。
塗り安い粘度で丁度良い。

2025-11-11
用途: 室外機、分電盤の塗装
金融・保険業

ちょうど良い色アイボリー。液を移さなくてよいので楽にこぼれず塗ることができます

1人が参考にしています
2026-01-20
用途: 天井クレーンとかホイスト塗装

オレンジ色を購入しましたが、少し明るい色なのでグレーを混ぜて
落ちついた色にしました。

対象商品 : 89692093
2025-05-22
用途: ウッドデッキのペイント
金融・保険業

薄め液で少し薄めて使用。一度塗りで伸びが良く満足できる仕上がりで使いやすかった。

対象商品 : 89692032
2024-11-21
用途: ログハウスの補修
建設業・工事業

ニ色の塗料を混ぜ色合わせをし、丸太の側面に補修しました。良い色具合でした。

対象商品 : 18836572
2023-07-24
用途: 錆びたフェンスに塗りました。
木村測量設計 様

塗りやすく、しっかりと塗れました。錆止め剤も配合とありこれに決めました。
また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする