油性焼き杉用塗料

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 18836956 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。
防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。
焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。

かっ色 用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。 主な用途屋外木部 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 塗り面積(2回塗り)(m2)4〜7 乾燥時間夏期/12時間〜1日 冬期/1日〜2日 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18836938
2017-06-06
用途:
焼杉で建てました物置小屋に塗りました。
建設業・工事業

浸透性と乾燥時間も思いのほか良くて作業もはかどりました、使用量も伸びが良いのでヒタヒタニして塗装したつもりでしたが少なくて済みました、まだまだ完成してませんが頑張れそうです。

対象商品:
18836947
2015-11-10
用途:
塀製作

クリアを購入しました。

悪い点、透明色なのに2度塗りをすると真黒になるのでちょっとがっかりです。
    

乾燥後は炭も手に付かずしっかりとコーティングされてました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする