※使用例
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
25ΦGD/Xシリンジフィルター ナイロン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
18839775
品番
6870-2504
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
0.45
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
TGK品番
996-40-98-20
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
NYL
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250