曜日別特売
- 木工用着色ニス アサヒペン 18840492

- 木工用着色ニス アサヒペン 18840492
- 木工用着色ニス アサヒペン 18840492
- 木工用着色ニス アサヒペン 18840492

木工用着色ニス

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(300mL)
ツヤ消しクリヤ
内容量1個(300mL)注文コード18840492品番-
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。

用途
木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
ツヤ消しクリヤ主な用途屋内木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840474
2020-12-04
用途: 木の箱の塗装
製造業

マホガニ-の赤が、最高。色々な色を試してみたけれど、この色がいちばんいい。

対象商品 : 18840483
2020-05-01
用途: フローリングの塗装

床の塗装に適するということで購入しました。油性ですからニオイがきつく屋内なので少し心配になりました。しかし数日後にはすっかりニオイも消えています。ペーパーなどで表面を均して塗るときれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 18840508
2019-06-10
用途: 木工作業

塗りやすく、塗膜を強いので木工品によく使用します。
ただ、残った塗料を長期間保管しているとゲル状に固まり、シンナーで溶かしても固まりは無くならず使用出来ません。早く使い切れば良いと思うのですが・・・。

対象商品 : 18840526
2017-12-26
用途: DIY家具の仕上げ

自宅の棚とラックをDIYで作り仕上げる予定です。今回着色までは初挑戦でしたが案外使いよくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする