- 壁おさえスプレー アサヒペン 18840727

- 壁おさえスプレー アサヒペン 18840727
- 壁おさえスプレー アサヒペン 18840727
- 壁おさえスプレー アサヒペン 18840727

壁おさえスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード18840727品番-
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
ガス抜きキャップ付き。

用途
繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。
モルタル・コンクリートなどの下塗りに。
透明(クリヤ)塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※本品のみで仕上げると、シミ・ムラが目立つことがありますので、下地を隠蔽する塗料での上塗りが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840727
2023-06-07
用途: 外壁の剥がれに対する下地処理に使用
株式会社アップライト飲食業

スプレー式なので取り扱いが簡単で作業が捗りました。スプレー先端が工夫されているので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする