曜日別特売
- 超耐久屋外用ニス アサヒペン 18840876

- 超耐久屋外用ニス アサヒペン 18840876
- 超耐久屋外用ニス アサヒペン 18840876
- 超耐久屋外用ニス アサヒペン 18840876

超耐久屋外用ニス

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(1.8L)
半ツヤ透明
内容量1缶(1.8L)注文コード18840876品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。

用途
玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
半ツヤ透明主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)10.8~18危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840858
2024-06-10
用途: ガーデニングのプレートに使用
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

お花の管理の為に買ったプレートを作成し使用。雨にも強く助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 18840867
2023-07-15
用途: 表札の保護
大野歯科医院

表札に墨汁で記入し、このニスでコーティングしました。表札の表面が見事に保護されています。

1が参考にしています
対象商品 : 18840867
2021-08-22
用途: ヘッドライトのコーティング
その他業種

スプレーだと気泡が出来たりタレるほど吹いてしまったりして難易度が高いのでコレを使ってみました。ハケ塗りでは、ハケ跡が出てしまいますが、コンパウンドで磨くことで解決できます。気泡やタレは解決できるような気がしないので、これで良かったと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 18840903
2020-11-26
用途: ドアの塗装に使用
製造業

サンドペーパ→水性ステイン着色の上に使用。説明書どおり、一回目はうすめ液で50%希釈→二回目は10%未満希釈で塗布。一回目は、あくまで木材にしみこませて下地を作るイメージで、二回目塗るとギラギラのてかてか仕上げになります。乾燥中(3時間目くらい?)に表面にビニールがついてつや消しになっても、表面張力で光沢がもどるのにはちょっと驚きました。下地を完璧に平坦にしておくと、さらに良かったかも

対象商品 : 18840858
2019-07-19
用途: 屋外に飾る木製品の塗装
その他業種

塗装後、2年程で皮膜がめくれてくる。もう少し耐久性のある製品が欲しい。
でも、この製品が他の製品と比較し、今のところ一番良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 18840885
2019-04-02
用途: 屋外ベンチの塗装
建設業・工事業

一度塗り二度塗り両方ともトシンで薄めて刷毛塗りしました。
3月でしたが乾くのに扇風機を当てて3日以上掛かりましたので、塗装工程は余裕を見て早めに行った方が良いかと思います。
耐久性に関しては経過を見ている所です。

1が参考にしています
対象商品 : 18840867
2017-10-26
用途: 木製の玄関ドアの塗り替え。
その他業種

仕上げのツヤ出しに使いましたが、光沢、木目を生かした風合いとも満足です。初めてでしたが塗り方も刷毛でカンタンにできました。

対象商品 : 18840867
2017-09-18
用途: 濡れ縁の塗装
シノハラジャパン製造業

名前に期待して2回購入しました。まだ超耐久性の効果は分かりませんが今回不満なのは、1回目に購入して塗装した濡れ縁と2回目に購入して塗装した濡れ縁とでは乾燥時間、仕上がり状態が全く違った事です。
塗り方も下塗りは1/2希釈で1日屋内で乾燥させ後原液仕上げ塗装を行いましたこの時手につかなくなるまでに4日ほど掛かりました。それから1週間ほどして同じものを購入しもう1つの濡れ縁をまったく同じように塗装しましたところ下塗りは3時間ほどで硬化し仕上げの原液塗装をしたところ4時間ほどで硬化して表面の光沢度も最高でした。なぜでしょうか?説明書に希釈液は「うすめ液」と書いてありましたのでホームセンターで買いに行った時ラッカー系とエナメル系が有りましたので迷いましたがラッカー系を購入して使用しましたがこれは良かったでしょうか?どちらにせよ天候、材質も含め同じ条件で行いましたがこんなに違いが出るものでしょうか?アドバイスお願いします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする