- 速乾ニス アサヒペン 18841043

- 速乾ニス アサヒペン 18841043
- 速乾ニス アサヒペン 18841043

速乾ニス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード18841043品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。

用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18841052
2019-06-21
用途: 木工品の塗装
建設業・工事業

仕事道具の収納箱の塗装に使いました。3㎜のベニヤでもニスを塗ると強度が出て、ささくれが出にくくなります。乾燥が早く便利です。

対象商品 : 18841052
2017-03-17
用途: 塗装
株式会社 インターリンクサービス業

塗った後の乾きが、非常にはやいので、仕事がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする