速乾ニス

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 18841052 品番 -
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。

透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5〜0.8 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/30分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18841052
2019-06-21
用途:
木工品の塗装
建設業・工事業

仕事道具の収納箱の塗装に使いました。3oのベニヤでもニスを塗ると強度が出て、ささくれが出にくくなります。乾燥が早く便利です。

対象商品:
18841052
2017-03-17
用途:
塗装
株式会社 インターリンク 様 (サービス業)

塗った後の乾きが、非常にはやいので、仕事がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする