曜日別特売
- 油性速乾サビドメ アサヒペン 18841068

- 油性速乾サビドメ アサヒペン 18841068
- 油性速乾サビドメ アサヒペン 18841068
- 油性速乾サビドメ アサヒペン 18841068

油性速乾サビドメ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(7L)
グレー
内容量1本(7L)注文コード18841068品番-
参考基準価格(税別)¥18,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。
乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。
有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。

用途
鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。
あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。
グレー主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)78~100
関連資料:

商品説明動画

油性速乾サビドメ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18841122
2019-06-27
用途: 鉄部のさび止め
自動車・二輪車・自転車関連業

うたい文句どおり乾きは早いです。見栄えを考えると上塗りは必要です。

対象商品 : 18841165
2015-10-05
用途: 物置の塗装

商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする