水性つや出しニススプレー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード18845365 品番-
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。

透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性つや出し 用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 乾燥時間(分)夏期/10〜20、冬期/20〜50 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.1 危険物の性状水溶性
関連資料:

商品説明動画

水性つや出しニススプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18845365
2022-01-13
用途:
表面加工ニス処理
卸売・小売業

印刷面に特殊処理を施すのにまず、ニス処理しています。
臭いも少なくありがたい。
乾燥がもう少し早いともっと良いが・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
18845365
2017-11-09
用途:
ストーンアートの仕上げに
かけこみ 様 (飲食業)

以前から使用していて、使い勝手がいい商品なので探していましたが、他より安く購入できて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする