水性ツヤだしニス

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 18845383 品番 -
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。

透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性ツヤだし、速乾 用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 乾燥時間(分)夏期/10〜20、冬期/20〜50 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜0.8 危険物の性状水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18845374
2021-07-29
用途:
竹細工の仕上げに仕様
建設業・工事業

この商品はとろみ等が丁度良くてとても使いやすい商品です。

対象商品:
18845374
2021-03-11
用途:
園児たちの粘土工作品に色を塗ってから艶出しを塗る。
学校法人 本庄学園 様 (教育・研究機関)

このニスはなかなか手に入らないので(ホームセンターでは艶消ししかありませんでした。)助かっております。

対象商品:
18845374
2020-08-21
用途:
木工品の塗装

油性の物より艶は劣るが、塗り重ねれば深みも増してギラギラしない品の良い感じになった。
匂いや薄めたり片づけなどは水性ならではの良さがあるのでおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする