01 水性ウッドガード外部用 アサヒペン 18848856 01 水性ウッドガード外部用 アサヒペン 18848856 01 水性ウッドガード外部用 アサヒペン 18848856 01 水性ウッドガード外部用 アサヒペン 18848856

水性ウッドガード外部用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(7L) クリヤ 注文コード18848856 品番01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!!
合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系)
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。

クリヤ 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1〜3、冬期/2〜4 塗り面積(2回塗り)(m2)30〜50
関連資料:
注意
※ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品他の塗料が塗装されている場合は塗れません。旧塗膜を十分取り除いてから塗って下さい。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また頻繁に歩行する床面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18849084
2024-07-16
用途:
傷んだ屋外ベンチの塗装
サービス業

ササクレが酷くなった屋外ベンチを塗装しました。高圧洗浄しペーパー掛けし塗装。撥水とあったので艶がでるのかと思いきや、しみ込んでいきました。思っていた仕上がりと違ったのでニスを上塗りしました。最初からニスだけでも良かったのかな?

対象商品:
18849048
2023-10-13
用途:
ぬれ縁及び駐車場の柱
医療・福祉・介護関連業

べたつかずに、塗りやすくていい色合いでまんぞくです。

対象商品:
18849066
2021-12-12
用途:
縁台の腐食 汚れ防止

4〜5年前に購入した木製の縁台を塗装しました。
当初ニスを塗りましたが、数年間の雨ですっかり汚くなったので
サンダーで旧塗料を剥離しアサヒペン水性ウッドガード外部用を使用してみました。
薄めずに使用との事でしたが、とても塗りやすく作業が捗りました。
色合いも落ち着いた感じで良かったです。超撥水に期待しています。

対象商品:
18849118
2020-07-12
用途:
防腐処理

木材の防腐目的で使用しました。
毎度のこと刷毛塗は面倒だと思いながらの作業になりますが、水性なので扱いは比較的楽です。
透明のものにしましたが、思ったよりつやが出ず塗った感が少ないかな。

1人が参考にしています
対象商品:
18848838
2017-06-07
用途:
作業全般

メーカー物だけあって使いやすさなど総合的に良い。価格に見合う仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする