- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850764

- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850764
- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850764
- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850764

油性超耐久屋外用ニススプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明(クリヤ)
内容量1本(300mL)注文コード18850764品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

油性超耐久屋外用ニススプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850764
2019-04-02
用途: 屋外ベンチの塗装
建設業・工事業

塗装サンプルを作るために仕様しましたが、刷毛塗りと比べて圧倒的に乾きが早いと感じました。

対象商品 : 18850764
2018-08-14
用途: 家具のメンテナンス

木製テーブルの再塗装に使いました。広い平面を均一なツヤに仕上げるのは難しいですが、いいツヤが出ている箇所もあるので再挑戦してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする