曜日別特売
- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850773

- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850773
- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850773
- 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 18850773

油性超耐久屋外用ニススプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
半ツヤ透明
内容量1本(300mL)注文コード18850773品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)半ツヤ透明主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

油性超耐久屋外用ニススプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850764
2019-04-02
用途: 屋外ベンチの塗装
建設業・工事業

塗装サンプルを作るために仕様しましたが、刷毛塗りと比べて圧倒的に乾きが早いと感じました。

対象商品 : 18850764
2018-08-14
用途: 家具のメンテナンス

木製テーブルの再塗装に使いました。広い平面を均一なツヤに仕上げるのは難しいですが、いいツヤが出ている箇所もあるので再挑戦してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする