- チークオイル アサヒペン 18851525

- チークオイル アサヒペン 18851525
- チークオイル アサヒペン 18851525

チークオイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(300mL)
内容量1個(300mL)注文コード18851525品番-
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。
油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。

用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 家具・建具の保守用
その他業種

チークオイルは意外に種類が少なくて選択の余地が少ない。少しカラーが入ったものがあればと探したが、チークオイルとしては見つけられなかった。使用感は普通。もう少し使い勝手のよい容器にする工夫があればいいのにと思う。例えば口にスポンジ様のものがついているとか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする