アサヒペン
アサヒペンの ニス/ツヤだし/ステイン
アサヒペンの ニス
クリヤラッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
18852033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
特性
速乾
用途
木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
乾燥時間(分)
夏期/10〜20、冬期/20〜50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.5〜0.8
危険物の性状
非水溶性
関連資料: