オイルステイン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 18855104 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。
未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。

ウォルナット 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)3〜5 乾燥時間夏期/30〜50分、冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性
注意
※必ず用途にあったニスを上塗りして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18855077
2019-04-17
用途:
室内の窓枠の補修
卸売・小売業

非常に塗りやすく乾きも速く綺麗に仕上げることが出来ました。

対象商品:
18855156
2015-10-23
用途:
ローダーバケで塗装
その他業種

難度が塗装しないとtツヤガでないので床用ニスdw仕上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする