03 ウッドガード 外部用 アサヒペン 18855235

03 ウッドガード 外部用 アサヒペン 18855235
03 ウッドガード 外部用 アサヒペン 18855235
03 ウッドガード 外部用 アサヒペン 18855235

ウッドガード 外部用

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(7L)
チーク
内容量1缶(7L)注文コード18855235品番03
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。

用途
ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。
雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。
窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
乾燥時間
(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間
(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日
チーク主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)31~47危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18855533
2024-06-11
用途: 現在製作中の木造トレーラの保護剤として

浸透するタイプの保護剤なので、安心して使えます。下塗り用としても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 18855305
2024-04-26
用途: 木製品のDIY
正木

値段も手ごろでもちも良いため屋外で使用する植木鉢の棚などのDIYにさいてきで愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18855472
2022-10-15
用途: トラックの荷台に

防腐剤入りの木部用塗料でブラックは意外と選択肢が無く、いつもこちらを購入しています。塗料の濃度も浸透性もちょうどよく、刷毛で塗りやすい感じです。油性なので石油臭はありますが、気にするほど強くないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18855533
2022-12-13
用途: 木製工作物の下塗り

塗るのが楽なので、作業しやすい。チと高価ではあるが…。

対象商品 : 18855357
2022-05-10
用途: 定番です

いつも使っているので、耐候性などは文句ないです。
納期がもっと早ければ更にいいですね、無くなったときにすぐに使いたいから。

対象商品 : 18855533
2021-08-28
用途: ウッドデッキの塗装に使用
合同会社 光伸舎電気・ガス・熱供給・水道業

5年前に購入したウッドデッキに傷や塗装の禿が目立ち始めたためたアサヒペンのウッドガードを購入しました。塗装後は新品の様になりました。外見だけでなく腐食にも強くなり、何年かデッキの寿命をナばせることになりました。非常に簡単にデッキのメンテナンスが出来感激です。

対象商品 : 18855445
2021-04-29
用途: 木部防腐剤をかねて
その他業種

屋外の木部に使用しています。塗料としては高い方ですが、1年を通じて木が傷まず目的を果たしています。乾燥しやすい部分は長持ちします。デッキの床部分でも3年に一度程度でも大丈夫のようです。今回新たに作るので、その部分に使用する予定です。近くのホームセンターでも購入可能でしたが、そもそも高い商品なので割引があるときは買い時だと思い購入しました。

対象商品 : 18855262
2020-10-22
用途: 車庫に外壁に使用
運輸・通信業

ローラーで手塗りしました。色が綺麗で塗りやすかったです。購入した後で、アマゾン見たら、あと千円位プラスで14L缶が買えました。ちくしょう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする