トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 建築用
トーヨーポリマーの タイル/カーペット用
ルビロン KA-10 20kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
18857029
品番
2KA10-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
FRP・金属・コンクリート接着用
仕様
低粘度・即硬化タイプ
色
レッドブラウン・ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/3
粘度(mPa・s)
150、300000
硬化時間(時間)
0.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ