3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18862699 品番T-103A-1000
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。
圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。
その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30〜50%も低い。

用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする