DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18876053 品番 7171
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定 仕様ハイメカカット、ペン差しポケット、ファスナー付内ポケット、ペン差し、内ペン差し 種別半袖ブルゾン 胸廻(cm)126 着丈(cm)67 裄丈(cm)50.5 素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする