ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
チェーンソー防護チャップス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
18881427
品番
546424902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途
保護・防護
サイズ
M
股下(cm)
70
適応ウエスト(cm)
80-120