ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
チェーンソー防護チャップス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18881436
品番
546424903
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途
保護・防護
サイズ
L
股下(cm)
75
適応ウエスト(cm)
80-120