タカギ
タカギの 料理道具
タカギの フライパン・グリルパン
タカギの 鉄フライパン/中華鍋
フタ付マルチパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18881756
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄製だから丈夫で長持ち
フタは蒸気穴付きなので蒸し焼き料理にも便利
200V電磁調理器などにも対応
材質
鉄(本体・表面シリコン樹脂塗装)、鉄(フタ・クロムメッキ)、天然木(柄・ツマミ)
形状
角形
質量(g)
615(本体)、205(フタ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
405×175×95
板厚(mm)
1.6(鍋底)
材質(フタ)
鉄
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×130×30 ※柄含まず
アズワン品番
64-4071-35
フタ寸法(mm)
242×130×55 ※取っ手含む