17001 DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001 大川被服 18882737

DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード18882737品番17001
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

充実の機能をフル装備した高機能ウェアを、綿ライクな風合いで。
綿ならではのナチュラルな着心地にこだわるユーザーからの熱い要望で誕生したMAX700シリーズの姉妹ブランド。印象的なカラーやハイメカカットなど、充実の機能をフル装備したMAX700の仕様はそのままに、綿ライクな風合いを持つサマーツイル素材を採用。イージーケア性にすぐれたタフなウェアに仕上げました。スモックや女性用パンツ(ズボン)までそろったフルアイテムは、多くのユーザー様の支持をいただいております。 〔シキボウ 日本製素材使用〕
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定仕様携帯電話専用ポケット、ハイメカカット、ダブルポケット、ペン差しポケット、ノーホークメッシュ、内ポケット種別半袖ブルゾン胸廻(cm)142着丈(cm)70裄丈(cm)57素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする