DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18884374 品番 18001
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

涼感素材で爽やかさをプラスした夏好みのスポーツモード「Dラグ」。
DAIRIKIブランドの”No.1″ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズの夏バージョン。もともと動きやすいラグラン袖をさらに動きやすくするために、伸縮メッシュでつなぎ合わせることで、究極の動きやすさと涼しさを実現。このメッシュ結合部分を2mmだけアクセントとして見せて肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社にはまねできない自信の商品です。また、素材は細い糸と太い糸を組み合わせる校倉織りにより、独特の表面感で高級感があり、通気性にもすぐれています。
D-ラグ実用新案登録(第3111999号)
アーム部分に伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を採用し、腕のスムーズな動きを助けるとともに、通気性も促す画期的機能。
左脇ポケット内携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用スペースを確保。

ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ドライタッチ、通気、形態安定 仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、D-ラグ、ペン差し、メッシュパイピング調、ペン差しポケット、オリジナルボタン、内ポケット、内携帯電話ポケット付 種別半袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)65 裄丈(cm)47.5 素材ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする