DAIRIKI 半袖ブルゾン 22011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18888233 品番 22011
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

麻の優れた通気性で暑さを乗り切る。
一般カジュアルやフォーマルの世界ではよく用いられている素材の麻。綿などの他の繊維ではマネ出来ない通気性と光沢。素材はとても強く、昔から通気性と強度を兼ね備えた麻袋としてコーヒー豆を運んでいたのは、あまりにも有名。東レの技術がポリエステルと綿と麻をひとつの生地に仕上げてくれました。(東レ・日本製素材使用)
麻繊維のメリットでワークシーンを応援!
通気性が良い
吸水性に優れる。
光沢があり、引っ張りに強い。
水に濡れると強度が増すため、洗濯に強い。

ネイビー サイズEL 混率(%)ポリエステル70、綿20、麻10 機能帯電、吸汗・速乾、通気 仕様背裏メッシュ、胸ポケットフラップマジックテープ、内ポケット、サイド・アジャスト 種別半袖ブルゾン 胸廻(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)67 素材麻混トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・左胸ポケット:金属ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする