Kansai 長袖ブルゾン 40012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18896913 品番 40012
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

時代に流されない、本物志向のユニフォーム。
本物に勝るコピーは無い!時代とともに移り変わる流行。中には2・3年で姿を消すユニフォームもある。メーカーにおける本物の定義は、10年後に振り返って「着てよかった」と思える服。次の10年に向かって最新の型紙を採用しております。ユニフォームは会社の顔や看板にもなる場合があり、そんなお手伝いができるユニフォームに仕上げております。また、生地は空気の通気量がメーカー基準で最大の物を採用しており、透けて見える清涼感を持ちながら、高い洗濯性を誇ります。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
両脇ポケット仕様
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能通気、軽量、帯電、吸汗・速乾 仕様ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 素材交織トロ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント・右ポケット:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする