画像準備中

DAIRIKI 半袖ブルゾン 55511

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18901664 品番 55511
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

まるで縁の下の力持ち。
主張しすぎず、それでいてしっかりサポート。
1993年に誕生してから変わらず「長期継続」商品として皆様に愛用していただいております55Wの夏バージョンです。長続きの秘訣は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず影でサポートしている、まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力に定評があり、メーカーのポケット規格の基準となる商品です。またシキボウの日本製品を使うことにより、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。 [シキボウ 日本製素材使用]

グリーン サイズEL 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能JIST-8118・帯電 仕様ペン差し、ポケットペン差し 種別半袖ブルゾン 胸廻(cm)122 着丈(cm)65 裄丈(cm)50 素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする