Kansai 長袖ブルゾン 70012

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード18907867 品番70012
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量 仕様スマートフォン対応ポケット、ノーホーク、衿消臭テープ、袖付部分裏側消臭テープ、ペン差しポケット、サイドアジャスト、ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする