画像準備中

DAIRIKI 半袖キャストブルゾン 88001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18919076 品番 88001
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

日焼けや汗、摩擦による色落ちがなく、夏を快適に着こなす、元気が出るウェア。
接客・配送をメインに、バックヤードで力仕事にも従事される方向けに開発された77002シリーズの夏バージョンです。隠しボタンや大量収納の隠しポケットなどの働きやすさを追求した機能はそのままに、薄手の夏生地にポリエステルを95%混紡し、夏の大敵である日焼けや汗、摩擦による色落ちを防いでくれます。着るだけで元気になれるカラーリングも人気の一つです。 〔東レ 日本製素材使用〕
両脇ポケット
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、ペットボトルも入る業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。

イエロー サイズ4L 混率(%)ポリエステル95・綿5(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で)) 機能吸汗・速乾、ドライタッチ 仕様内ポケット、引手ウレタン素材、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、両脇マジックテープ付ポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、ボタン無 種別半袖キャストブルゾン 材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ 胸廻(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27.5 着丈(cm)70 生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする