アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
陶器ツマミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18926188
品番
APー553B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ビス(4×25mm)
材質
陶器
種類
ツマミ
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
38
寸法W(mm)
16
アズワン品番
64-5082-54
デザイン
ベリー