アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
陶器ツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18926197
品番
AP-552C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ビス(4×25mm)
材質
陶器
種類
ツマミ
寸法H(mm)
23
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
15
アズワン品番
64-5082-50
デザイン
チェック